text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Sanding paper roll 100


Los rodillos de tejido abrasivo con agujero ofrecen un resultado constante en el mecanizado fino. El material se caracteriza por su fuerte ventilación, flexibilidad, excepcional facilidad de uso y bajo nivel de ruido. Para evitar que los rodillos se atasquen, pueden limpiarse fácilmente con aire comprimido o agua. El material está disponible en diferent

Artículo No. 8I830436
Diámetro 100
Tipo Roll
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Apto para metales no férricos
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 100
Tipo Roll
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Apto para metales no férricos
Adecuado para pintura
Tipo de partículas Corundum
Granulación según CAMI 50
Marca Tyrolit
Type Roller

Descripción

Los rodillos de tejido abrasivo con agujero ofrecen un resultado constante en el mecanizado fino. El material se caracteriza por su fuerte ventilación, flexibilidad, excepcional facilidad de uso y bajo nivel de ruido. Para evitar que los rodillos se atasquen, pueden limpiarse fácilmente con aire comprimido o agua. El material está disponible en diferentes diseños para cubrir cualquier aplicación. El sistema con cuatro cuñas ejerce un eficaz efecto de tracción sobre la herramienta abrasiva y garantiza una rápida puesta en marcha del rodillo.

Números de artículo

Artículo No. 8I830436
EAN 9003170601849
UBB 500513899681
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 60184
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.