text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rollo de papel de lija 50 x 50 m K150


Con estos versátiles rollos de tela BASIC, podrá nivelar, alisar e incluso realizar ligeros trabajos de desbarbado sin esfuerzo. Gracias a la distribución abierta del grano, son perfectos para el lijado en seco y ofrecen excelentes resultados en todo momento. Tanto si es un principiante como un experto, estará bien equipado con los rollos con soporte de

Artículo No. 8O480432
Anchura 50
Tipo Roll
Longitud (mm) 50000
Material del soporte Cotton
Adecuado para acero inoxidable
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 50
Tipo Roll
Longitud (mm) 50000
Material del soporte Cotton
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Apto para madera
Apto para metales no férricos
Adecuado para pintura
Tipo de partículas Corundum
Granulación según CAMI 150
Dispersión Open
Marca Tyrolit
Type Cloth Roll

Descripción

Con estos versátiles rollos de tela BASIC, podrá nivelar, alisar e incluso realizar ligeros trabajos de desbarbado sin esfuerzo. Gracias a la distribución abierta del grano, son perfectos para el lijado en seco y ofrecen excelentes resultados en todo momento. Tanto si es un principiante como un experto, estará bien equipado con los rollos con soporte de tela.

Números de artículo

Artículo No. 8O480432
EAN 9003177058912
UBB 500572191020
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 705891
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.