text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rollo de papel de lija 50 x 50 m K100


Con estos versátiles rollos de tela BASIC, podrá nivelar, alisar e incluso realizar ligeros trabajos de desbarbado sin esfuerzo. Gracias a la distribución abierta del grano, son perfectos para el lijado en seco y ofrecen excelentes resultados en todo momento. Tanto si es un principiante como un experto, estará bien equipado con los rollos con soporte de

Artículo No. 5C153831
Anchura 50
Tipo Roll
Longitud (mm) 50000
Material del soporte Papel
Adecuado para acero inoxidable
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 50
Tipo Roll
Longitud (mm) 50000
Material del soporte Papel
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Apto para madera
Apto para metales no férricos
Adecuado para pintura
Tipo de partículas Corundum
Granulación según CAMI 100
Finura de la tela no tejida Finura bien
Marca Tyrolit
Type Cloth Roll

Descripción

Con estos versátiles rollos de tela BASIC, podrá nivelar, alisar e incluso realizar ligeros trabajos de desbarbado sin esfuerzo. Gracias a la distribución abierta del grano, son perfectos para el lijado en seco y ofrecen excelentes resultados en todo momento. Tanto si es un principiante como un experto, estará bien equipado con los rollos con soporte de tela.

Números de artículo

Artículo No. 5C153831
EAN 9003177058882
UBB 500572189222
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 705888
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.