text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Muela de amolar para amoladoras angulares 27E 178x4x22,23 CA24Q-BFP CERABOND-X


Con la muela abrasiva PREMIUM CERABOND X para amoladora angular, tendrá la garantía de alcanzar su objetivo más rápidamente. Combinando un revolucionario sistema de aglomerante y un grano abrasivo cerámico especial, CERABOND X consigue una agresividad increíblemente duradera, convirtiéndola en la mejor y más rápida solución para el mecanizado de acero y

Artículo No. 1Q850237
Altura 4
Aplicación Molienda
Forma Otro
Espesor (mm) 4
Número máximo de revoluciones (1/min) 8600
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Altura 4
Aplicación Molienda
Forma Otro
Espesor (mm) 4
Número máximo de revoluciones (1/min) 8600
Diámetro del disco (mm) 178
Granulación 24
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.23
Tipo de partículas Cerámica
Marca Tyrolit
Model CERABOND-X
Type Rough Grinding Wheel

Descripción

Con la muela abrasiva PREMIUM CERABOND X para amoladora angular, tendrá la garantía de alcanzar su objetivo más rápidamente. Combinando un revolucionario sistema de aglomerante y un grano abrasivo cerámico especial, CERABOND X consigue una agresividad increíblemente duradera, convirtiéndola en la mejor y más rápida solución para el mecanizado de acero y acero inoxidable en aplicaciones exigentes. Su duración única reduce los cambios de muela, ahorrando horas de trabajo de forma eficaz. Con CERABOND X estará bien preparado para cualquier reto.

Números de artículo

Artículo No. 1Q850237
EAN 9003173013007
UBB 500700813560
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 34401849
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.