text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Muela de amolar para amoladoras angulares 27E 125x7x22,23 CA24Q-BFP CERABOND-X


Con el disco de desbaste PREMIUM CERABOND X para amoladora angular, tendrá la garantía de alcanzar su objetivo más rápidamente. Combinando un revolucionario sistema de aglomerante y un grano abrasivo cerámico especial, CERABOND X consigue una agresividad increíblemente duradera, lo que la convierte en la mejor y más rápida solución para el mecanizado de

Artículo No. 4M363163
Altura 7
Aplicación Molienda
Forma Otro
Espesor (mm) 7
Número máximo de revoluciones (1/min) 12250
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Altura 7
Aplicación Molienda
Forma Otro
Espesor (mm) 7
Número máximo de revoluciones (1/min) 12250
Diámetro del disco (mm) 125
Granulación 24
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.23
Tipo de partículas Cerámica
Marca Tyrolit
Model CERABOND-X
Type Rough Grinding Wheel

Descripción

Con el disco de desbaste PREMIUM CERABOND X para amoladora angular, tendrá la garantía de alcanzar su objetivo más rápidamente. Combinando un revolucionario sistema de aglomerante y un grano abrasivo cerámico especial, CERABOND X consigue una agresividad increíblemente duradera, lo que la convierte en la mejor y más rápida solución para el mecanizado de acero y acero inoxidable en aplicaciones exigentes. Su duración única reduce los cambios de muela, ahorrando horas de trabajo de forma eficaz. Con CERABOND X estará bien preparado para cualquier reto.

Números de artículo

Artículo No. 4M363163
EAN 9003173011829
UBB 500700812992
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 34387126
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.