text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Disco de corte para amoladora angular 42F 125x1,6x22,23 CA46Q-BFP CERABOND-X


El disco de corte PREMIUM CERABOND X es su socio de confianza para el corte de materiales muy duros, así como de piezas de gran sección. La combinación de un sistema de aglomerante único con un grano cerámico autoafilante consigue una capacidad de corte especialmente elevada, así como una larga vida útil de la herramienta, al tiempo que evita la rotura

Artículo No. 1H973633
Aplicación Corte
Forma Dado vuelta a
Espesor (mm) 1.6
Diámetro del disco (mm) 125
Granulación 46
Embalado por 15
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Dado vuelta a
Espesor (mm) 1.6
Diámetro del disco (mm) 125
Granulación 46
Adecuado para plástico No
Apto para asfalto No
Adecuado para ladrillo No
Apto para hormigón No
Adecuado para hormigón/piedra No
Adecuado para hormigón armado No
Adecuado para tubo de hierro fundido No
Apto para piedra azul No
Apto para ladrillo de silicato cálcico No
Adecuado para cerámica No
Adecuado para metal
Apto para piedra natural No
Adecuado para chamota No
Adecuado para hormigón lavado No
Adecuado para teja No
Disco diamantado No
Diámetro interior 22.23
Apto para madera No
Rueda de tazón No
Tipo de partículas Cerámica
Apto para hormigón celular No
Finura de la tela no tejida Finura media
Dispositivo de sujeción X-Lock No
Segmentación Ninguno
Material placa soporte Otro
Disco de láminas No

Descripción

El disco de corte PREMIUM CERABOND X es su socio de confianza para el corte de materiales muy duros, así como de piezas de gran sección. La combinación de un sistema de aglomerante único con un grano cerámico autoafilante consigue una capacidad de corte especialmente elevada, así como una larga vida útil de la herramienta, al tiempo que evita la rotura prematura del grano. Así, con las herramientas CERABOND X estará perfectamente equipado para cualquier reto.

Números de artículo

Artículo No. 1H973633
EAN 9003173137628
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 34606299
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.