text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Bandas abrasivas para lijadoras de banda fijas Banda 3 150 x 2000 CA-P94 PE Y JTS CA80 CERABOND-X


Las nuevas bandas PREMIUM CERABOND X con grano cerámico autoafilante ofrecen el máximo rendimiento de arranque en el menor tiempo posible en acero y acero inoxidable. El efecto de autoafilado le proporciona un buen resultado de superficie constante durante toda la vida útil de la herramienta. Al mismo tiempo, el estado de la cinta abrasiva reduce la carga de trabajo del operario, ya que se requiere menos presión. Una capa de refrigeración adicional reduce la generación de calor durante el lijado y garantiza un acabado frío. Con CERABOND X estará perfectamente preparado para cualquier reto.

Artículo No. 6S079553
Anchura 150
Tipo -
Longitud (mm) 2000
Forma del punzón Ninguno
Estanco No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Anchura 150
Tipo -
Longitud (mm) 2000
Forma del punzón Ninguno
Estanco No
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Adecuado para pintura No
Apto para vidrio No
Con perforación para extracción de polvo No
Cierre de gancho y bucle No
Tipo de partículas Cerámica
Granulación según CAMI 80
Patrón de agujeros Ninguno
Finura de la tela no tejida Finura bien
Apto para masilla No
Marca Tyrolit
Codigo SA 68051000
Type Sanding Belt

Descripción

Las nuevas bandas PREMIUM CERABOND X con grano cerámico autoafilante ofrecen el máximo rendimiento de arranque en el menor tiempo posible en acero y acero inoxidable. El efecto de autoafilado le proporciona un buen resultado de superficie constante durante toda la vida útil de la herramienta. Al mismo tiempo, el estado de la cinta abrasiva reduce la carga de trabajo del operario, ya que se requiere menos presión. Una capa de refrigeración adicional reduce la generación de calor durante el lijado y garantiza un acabado frío. Con CERABOND X estará perfectamente preparado para cualquier reto.

Números de artículo

Artículo No. 6S079553
EAN 9003173138472
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 34572535
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.