text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Placa de apósito 10,5 x 33 x 5


Las placas de reavivado son una alternativa de alta calidad a los diamantes monograno convencionales. Son ideales para reavivar todas las muelas de óxido de aluminio y carburo de silicio. Se utilizan principalmente para reavivar muelas anchas y muelas de perfil con un borde poco profundo. Mediante el uso de placas de reavivado es posible lograr la máxim

Artículo No. 0N091703
Longitud 33
Anchura máx. (mm) 10.5
Modelo T No
Marca Tyrolit
Model 50AP-
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud 33
Anchura máx. (mm) 10.5
Modelo T No
Marca Tyrolit
Model 50AP-

Descripción

Las placas de reavivado son una alternativa de alta calidad a los diamantes monograno convencionales. Son ideales para reavivar todas las muelas de óxido de aluminio y carburo de silicio. Se utilizan principalmente para reavivar muelas anchas y muelas de perfil con un borde poco profundo. Mediante el uso de placas de reavivado es posible lograr la máxima precisión en el proceso de reavivado.

Números de artículo

Artículo No. 0N091703
EAN 9003174777557
UBB 500683124902
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 477755
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.