text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Pincel 24 x 25-6 x 68


Los cepillos de alambre BASIC para amoladora recta se han desarrollado para el mecanizado de zonas de difícil acceso en piezas de acero. El producto es adecuado para eliminar óxido, pintura y laca, así como para la preparación y el acabado de superficies. Estas herramientas muestran sus cualidades especialmente al limpiar el interior de tuberías. Puede

Artículo No. 0F768502
Diseño Derecho
Protección de la superficie Latón chapado
Material Acero
Conexión de pasador
Diámetro del cepillo (mm) 24
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Derecho
Protección de la superficie Latón chapado
Material Acero
Conexión de pasador
Diámetro del cepillo (mm) 24
Marca Tyrolit
Type End Brush

Descripción

Los cepillos de alambre BASIC para amoladora recta se han desarrollado para el mecanizado de zonas de difícil acceso en piezas de acero. El producto es adecuado para eliminar óxido, pintura y laca, así como para la preparación y el acabado de superficies. Estas herramientas muestran sus cualidades especialmente al limpiar el interior de tuberías. Puede elegir entre diferentes formas de cepillos de alambre para tareas versátiles, entre delicadas (DW - anudado) y gruesas (DZ - anudado). La versión SM de los cepillos DW anudados evita además la corrosión de la pieza de trabajo mediante el uso de alambre de acero latonado, mientras que la versión anudada ofrece un tiempo de permanencia adicional.

Números de artículo

Artículo No. 0F768502
EAN 9003172021539
UBB 500683313919
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 34276009
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.