text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Multipoint cómoda 10 x 60


Los reavivadores de diamante monograno, multigrano y multigrano Tyrolit son ideales para reavivar todas las muelas de óxido de aluminio y carburo de silicio. Los reavivadores de diamante multigrano y multigrano se suelen utilizar para muelas de rectificado cilíndrico superficial y exterior. Las muelas grandes y anchas requieren un mayor número de quilat

Artículo No. 0X827308
Longitud (mm) 60
Diámetro del rodillo (mm) 10
Modelo T No
Marca Tyrolit
Model 50VA-H
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 60
Diámetro del rodillo (mm) 10
Modelo T No
Marca Tyrolit
Model 50VA-H
Type Diamond Dresser

Descripción

Los reavivadores de diamante monograno, multigrano y multigrano Tyrolit son ideales para reavivar todas las muelas de óxido de aluminio y carburo de silicio. Los reavivadores de diamante multigrano y multigrano se suelen utilizar para muelas de rectificado cilíndrico superficial y exterior. Las muelas grandes y anchas requieren un mayor número de quilates para reducir el desgaste del diamante. Los reavivadores monograno se clasifican según el tamaño del diamante. Por lo tanto, los diamantadores multigrano y multigrano tienen un mayor contenido en quilates.

Números de artículo

Artículo No. 0X827308
EAN 9003172005355
UBB 500683234719
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 34173161
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.