text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Muelas abrasivas 664715


Estas muelas cilíndricas interiores universales de corindón especial se utilizan para el rectificado de agujeros pasantes y de alineación. Ofrecen un alto rendimiento de arranque y una excelente retención de la forma. La especificación 89A60 se utiliza principalmente para aceros blandos y la 89A80 para aceros templados.

Objednací číslo 7U383248
Diámetro del eje (mm) 8
Diámetro del disco (mm) 25
Granulación 80
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Diámetro del eje (mm) 8
Diámetro del disco (mm) 25
Granulación 80
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Diámetro interior 8
Apto para madera No
Adecuado para pintura No
Tipo de partículas Corundum
Finura de la tela no tejida Finura bien
Apto para masilla No
Marca Tyrolit
Codigo SA 68042230
Type Grinding Wheel

Popis

Estas muelas cilíndricas interiores universales de corindón especial se utilizan para el rectificado de agujeros pasantes y de alineación. Ofrecen un alto rendimiento de arranque y una excelente retención de la forma. La especificación 89A60 se utiliza principalmente para aceros blandos y la 89A80 para aceros templados.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7U383248
EAN 9003176647155
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 664715
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.