text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Muelas 590725


Tyrolit ofrece un amplio surtido de herramientas adaptadas a diversas rectificadoras para pasos de diente estrechos y anchos gracias a sus espesores de sección de diamante y formas de núcleo adaptados. Esto permite conseguir geometrías de superficie perfectas. Este producto está disponible para todas las afiladoras estándar en diámetros de 100 - 200 mm.

Artículo No. 4V827059
Diámetro del eje (mm) 127
Diámetro del disco (mm) 300
Granulación 46
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro del eje (mm) 127
Diámetro del disco (mm) 300
Granulación 46
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Diámetro interior 127
Apto para madera No
Adecuado para pintura No
Tipo de partículas Corundum
Finura de la tela no tejida Finura media
Apto para masilla No
Marca Tyrolit
Codigo SA 68042230
Type Grinding Disc

Descripción

Tyrolit ofrece un amplio surtido de herramientas adaptadas a diversas rectificadoras para pasos de diente estrechos y anchos gracias a sus espesores de sección de diamante y formas de núcleo adaptados. Esto permite conseguir geometrías de superficie perfectas. Este producto está disponible para todas las afiladoras estándar en diámetros de 100 - 200 mm.

Números de artículo

Artículo No. 4V827059
EAN 9003175907250
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 590725
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.