text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Muelas 40X40X13


Estas muelas cilíndricas interiores universales de corindón especial se utilizan para el rectificado de agujeros pasantes y de alineación. Ofrecen un alto rendimiento de arranque y una excelente retención de la forma. La especificación 89A60 se utiliza principalmente para aceros blandos y la 89A80 para aceros templados.

Artículo No. 7G050029
Aplicación Molienda
Forma Otro
Espesor (mm) 40
Diámetro del disco (mm) 40
Adecuado para funcionamiento en húmedo
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Molienda
Forma Otro
Espesor (mm) 40
Diámetro del disco (mm) 40
Adecuado para funcionamiento en húmedo
Granulación 80
Adecuado para plástico No
Apto para asfalto No
Adecuado para ladrillo No
Apto para hormigón No
Adecuado para hormigón/piedra No
Adecuado para hormigón armado No
Adecuado para tubo de hierro fundido No
Apto para piedra azul No
Apto para ladrillo de silicato cálcico No
Adecuado para cerámica No
Adecuado para metal
Apto para piedra natural No
Adecuado para chamota No
Adecuado para hormigón lavado No
Adecuado para teja No
Disco diamantado No
Diámetro interior 13
Apto para madera No
Rueda de tazón
Tipo de partículas Otro
Apto para hormigón celular No
Finura de la tela no tejida Finura bien
Dispositivo de sujeción X-Lock No
Segmentación Ninguno
Material placa soporte Otro
Disco de láminas No
Adecuado para uso en seco No
Marca Tyrolit
Codigo SA 68042230
Type Cylindrical Grinding Disc

Descripción

Estas muelas cilíndricas interiores universales de corindón especial se utilizan para el rectificado de agujeros pasantes y de alineación. Ofrecen un alto rendimiento de arranque y una excelente retención de la forma. La especificación 89A60 se utiliza principalmente para aceros blandos y la 89A80 para aceros templados.

Números de artículo

Artículo No. 7G050029
EAN 9003176647940
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 664794
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.