text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Muelas 40X40X10


Esta herramienta de rectificado cilíndrico interior con aglomerante vitrificado es una alternativa económica a las herramientas CBN y ofrece un buen rendimiento de arranque. La mezcla de óxido de aluminio sinterizado AT60 es apta para uso universal. En nuestro amplio surtido encontrará la herramienta adecuada a sus necesidades.

Artículo No. 5U711080
Aplicación Molienda
Forma Otro
Espesor (mm) 40
Diámetro del disco (mm) 40
Adecuado para funcionamiento en húmedo
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Molienda
Forma Otro
Espesor (mm) 40
Diámetro del disco (mm) 40
Adecuado para funcionamiento en húmedo
Granulación 80
Adecuado para plástico No
Apto para asfalto No
Adecuado para ladrillo No
Apto para hormigón No
Adecuado para hormigón/piedra No
Adecuado para hormigón armado No
Adecuado para tubo de hierro fundido No
Apto para piedra azul No
Apto para ladrillo de silicato cálcico No
Adecuado para cerámica No
Adecuado para metal
Apto para piedra natural No
Adecuado para chamota No
Adecuado para hormigón lavado No
Adecuado para teja No
Disco diamantado No
Diámetro interior 10
Apto para madera No
Rueda de tazón
Tipo de partículas Otro
Apto para hormigón celular No
Finura de la tela no tejida Finura bien
Dispositivo de sujeción X-Lock No
Segmentación Ninguno
Material placa soporte Otro
Disco de láminas No
Adecuado para uso en seco No
Marca Tyrolit
Codigo SA 68042230
Type Cylindrical Grinding Disc

Descripción

Esta herramienta de rectificado cilíndrico interior con aglomerante vitrificado es una alternativa económica a las herramientas CBN y ofrece un buen rendimiento de arranque. La mezcla de óxido de aluminio sinterizado AT60 es apta para uso universal. En nuestro amplio surtido encontrará la herramienta adecuada a sus necesidades.

Números de artículo

Artículo No. 5U711080
EAN 9003172328119
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 232811
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.