text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Muelas 300X30X76,2


Las muelas rectificadoras recíprocas se utilizan principalmente para el rectificado basto y fino en la construcción de maquinaria y la fabricación de moldes. El objetivo es conseguir superficies de piezas de trabajo uniformes y rectas. El uso de muelas altamente porosas y corindones especiales permite obtener un resultado superficial óptimo y un elevado

Artículo No. 3Q239875
Diámetro del eje (mm) 76.2
Diámetro del disco (mm) 300
Granulación 46
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro del eje (mm) 76.2
Diámetro del disco (mm) 300
Granulación 46
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Diámetro interior 76.2
Apto para madera No
Adecuado para pintura No
Tipo de partículas Corundum
Finura de la tela no tejida Finura media
Apto para masilla No
Marca Tyrolit
Type Grinding Disc

Descripción

Las muelas rectificadoras recíprocas se utilizan principalmente para el rectificado basto y fino en la construcción de maquinaria y la fabricación de moldes. El objetivo es conseguir superficies de piezas de trabajo uniformes y rectas. El uso de muelas altamente porosas y corindones especiales permite obtener un resultado superficial óptimo y un elevado rendimiento de arranque. Gracias a las especificaciones de calidad y estructura adaptadas a los aceros no aleados y de baja aleación se consiguen resultados de rectificado excepcionales.

Números de artículo

Artículo No. 3Q239875
EAN 9003173659977
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 365997
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.