text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Muelas 200X25X51


Para el afilado de herramientas de metal duro o de carburo de wolframio sólo deben utilizarse muelas con especificaciones de carburo de silicio. Gracias a su especial forma de grano, se obtienen buenos resultados incluso en piezas de trabajo extremadamente duras. Esta muela también se puede utilizar para hierro fundido. En el embalaje se incluye un jueg

Artículo No. 4G197638
Diámetro del eje (mm) 51
Diámetro del disco (mm) 200
Granulación 60
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro del eje (mm) 51
Diámetro del disco (mm) 200
Granulación 60
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Adecuado para metal
Diámetro interior 51
Apto para madera No
Adecuado para pintura No
Tipo de partículas Carburo de silicio
Finura de la tela no tejida Finura media
Apto para masilla No
Marca Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descripción

Para el afilado de herramientas de metal duro o de carburo de wolframio sólo deben utilizarse muelas con especificaciones de carburo de silicio. Gracias a su especial forma de grano, se obtienen buenos resultados incluso en piezas de trabajo extremadamente duras. Esta muela también se puede utilizar para hierro fundido. En el embalaje se incluye un juego de casquillos de reducción o puede encargarse de nuevo.

Números de artículo

Artículo No. 4G197638
EAN 9003172635064
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 263506
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.