text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Muelas 180X20X32


Esta muela rectificadora de vaivén puede utilizarse universalmente en todos los aceros de alta aleación y HSS. Esto se consigue utilizando corindones especiales y mezclas con corindones sinterizados combinados con sistemas de aglomerante especiales. Con mezclas de corindón sinterizado, como la 454A, se alcanzan los máximos rendimientos de arranque. La s

Artículo No. 4I857607
Diámetro del eje (mm) 32
Diámetro del disco (mm) 180
Granulación 60
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro del eje (mm) 32
Diámetro del disco (mm) 180
Granulación 60
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Diámetro interior 32
Apto para madera No
Adecuado para pintura No
Tipo de partículas Corundum
Finura de la tela no tejida Finura media
Apto para masilla No
Marca Tyrolit
Type Grinding Disc

Descripción

Esta muela rectificadora de vaivén puede utilizarse universalmente en todos los aceros de alta aleación y HSS. Esto se consigue utilizando corindones especiales y mezclas con corindones sinterizados combinados con sistemas de aglomerante especiales. Con mezclas de corindón sinterizado, como la 454A, se alcanzan los máximos rendimientos de arranque. La siguiente línea de mayor calidad es la muela CBN VIB STAR con aglomerante de resina de Tyrolit.

Números de artículo

Artículo No. 4I857607
EAN 9003172005225
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 34074262
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.