text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Muelas 150X12X20


Esta muela de CBN con aglomerante metálico rectifica todas las herramientas de corte para la industria de la madera y el metal. Los juegos de muelas para el mecanizado completo están disponibles en la gama de tamaños de grano CBN B126 - B76. Es importante que esta muela sólo se utilice para el rectificado profundo. La combinación perfecta de tamaño de g

Artículo No. 1C168826
Aplicación Molienda
Forma Flat
Espesor (mm) 12
Diámetro del disco (mm) 150
Adecuado para funcionamiento en húmedo
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Molienda
Forma Flat
Espesor (mm) 12
Diámetro del disco (mm) 150
Adecuado para funcionamiento en húmedo
Granulación 126
Adecuado para plástico No
Apto para asfalto No
Adecuado para ladrillo No
Apto para hormigón No
Adecuado para hormigón/piedra No
Adecuado para hormigón armado No
Adecuado para tubo de hierro fundido No
Apto para piedra azul No
Apto para ladrillo de silicato cálcico No
Adecuado para cerámica No
Adecuado para metal
Apto para piedra natural No
Adecuado para chamota No
Adecuado para hormigón lavado No
Adecuado para teja No
Disco diamantado No
Diámetro interior 20
Apto para madera
Rueda de tazón No
Tipo de partículas Otro
Apto para hormigón celular No
Finura de la tela no tejida Finura bien
Dispositivo de sujeción X-Lock No
Segmentación Ninguno
Material placa soporte Otro
Disco de láminas No
Adecuado para uso en seco No
Marca Tyrolit
Type Grinding Wheel

Descripción

Esta muela de CBN con aglomerante metálico rectifica todas las herramientas de corte para la industria de la madera y el metal. Los juegos de muelas para el mecanizado completo están disponibles en la gama de tamaños de grano CBN B126 - B76. Es importante que esta muela sólo se utilice para el rectificado profundo. La combinación perfecta de tamaño de grano, concentración y aglomerante proporciona una vida útil de la herramienta excepcionalmente larga y un alto nivel de precisión del perfil.

Números de artículo

Artículo No. 1C168826
EAN 9003177724480
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 772448
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.