text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Muelas 125X22


Este disco PREMIUM SCM XC incorpora la última generación de material de acondicionamiento de superficies. Esto le proporciona flexibilidad y mayores velocidades de arranque, especialmente en superficies de acero inoxidable y metales no férricos. La estructura abierta evita eficazmente los atascos y reduce la generación de calor, lo que se traduce en tiempos de permanencia lo más largos posible. Además, este disco es extremadamente fácil de usar, ya que el centrado integrado sólo permite vibraciones muy bajas. Dependiendo de la aplicación, puede elegir entre diferentes granos: COARSE para limpieza y desoxidación, MEDIUM para desbarbado ligero y VERY FINE para trabajos con partículas finas.

Artículo No. 1W188399
Aplicación Molienda
Forma Flat
Número máximo de revoluciones (1/min) 12150
Diámetro del disco (mm) 125
Granulación 40
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Molienda
Forma Flat
Número máximo de revoluciones (1/min) 12150
Diámetro del disco (mm) 125
Granulación 40
Adecuado para plástico
Apto para asfalto No
Adecuado para ladrillo No
Apto para hormigón No
Adecuado para hormigón/piedra No
Adecuado para hormigón armado No
Adecuado para tubo de hierro fundido No
Apto para piedra azul No
Apto para ladrillo de silicato cálcico No
Adecuado para cerámica No
Adecuado para metal
Apto para piedra natural No
Adecuado para chamota No
Adecuado para hormigón lavado No
Adecuado para teja No
Disco diamantado No
Diámetro interior 22
Apto para madera No
Rueda de tazón No
Tipo de partículas Otro
Apto para hormigón celular No
Dispositivo de sujeción X-Lock No
Segmentación Ninguno
Material placa soporte Otro
Disco de láminas No
Marca Tyrolit
Codigo SA 68053000
Type Grinding Disc

Descripción

Este disco PREMIUM SCM XC incorpora la última generación de material de acondicionamiento de superficies. Esto le proporciona flexibilidad y mayores velocidades de arranque, especialmente en superficies de acero inoxidable y metales no férricos. La estructura abierta evita eficazmente los atascos y reduce la generación de calor, lo que se traduce en tiempos de permanencia lo más largos posible. Además, este disco es extremadamente fácil de usar, ya que el centrado integrado sólo permite vibraciones muy bajas. Dependiendo de la aplicación, puede elegir entre diferentes granos: COARSE para limpieza y desoxidación, MEDIUM para desbarbado ligero y VERY FINE para trabajos con partículas finas.

Números de artículo

Artículo No. 1W188399
EAN 9003173112427
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 34529706
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.