text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Muelas 103/94X38X200


Las muelas de rectificado recíproco se utilizan principalmente para el rectificado basto y fino en la construcción de maquinaria y moldes. El objetivo es conseguir superficies de piezas de trabajo uniformes y rectas. El uso de muelas altamente porosas y óxidos de aluminio especiales permite obtener un resultado superficial óptimo y un elevado rendimiento de arranque. Gracias a las especificaciones de calidad y estructura adaptadas a los aceros no aleados y de baja aleación, se consiguen resultados de rectificado excepcionales.

Artículo No. 1A875256
Anchura 103
Forma Otro
Espesor (mm) 38
Con asa de transporte No
Doble cara No
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 103
Forma Otro
Espesor (mm) 38
Con asa de transporte No
Doble cara No
Longitud (mm) 200
Material Aluminium oxide
Con pie No
Con soporte No
Granulación 36
Apto para agua No
Apta para aceite No
Adecuado para uso en seco
Para rectificadora
Marca Tyrolit
Codigo SA 68042230
Type Grinding Segment

Descripción

Las muelas de rectificado recíproco se utilizan principalmente para el rectificado basto y fino en la construcción de maquinaria y moldes. El objetivo es conseguir superficies de piezas de trabajo uniformes y rectas. El uso de muelas altamente porosas y óxidos de aluminio especiales permite obtener un resultado superficial óptimo y un elevado rendimiento de arranque. Gracias a las especificaciones de calidad y estructura adaptadas a los aceros no aleados y de baja aleación, se consiguen resultados de rectificado excepcionales.

Números de artículo

Artículo No. 1A875256
EAN 9003176646547
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 664654
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.