text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Mandril cilíndrico 5X10-6X40

Artículo No. 5B683826
Forma de la cabeza Cilindro
Longitud del eje (mm) 40
Diámetro (mm) 5
Material Otro
Eje de sujeción (mm) 6

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro
Longitud del eje (mm) 40
Diámetro (mm) 5
Material Otro
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 60
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Tipo de partículas Cerámica
Fresa

Descripción

En fundiciones y construcción de moldes, las muelas cerámicas con vástago son a menudo la única posibilidad para conseguir resultados de superficie mejorados en puntos de difícil acceso. Además, las muelas con vástago PREMIUM*** de TYROLIT ofrecen la duración máxima, incluso en aceros templados. Estas herramientas ofrecen adicionalmente una armonización óptima del rendimiento de arranque de virutas y la calidad de superficie que se desea conseguir. Velocidad máxima de trabajo: 50 m/s

Números de artículo

Artículo No. 5B683826
EAN 9003170011198
UBB 500572170727
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 1119
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.