text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Mandril cilíndrico 5X10-3X30


Las muelas con mango PREMIUM de cerámica son a menudo la única manera de conseguir resultados superficiales de alta calidad en lugares de difícil acceso. Las puntas garantizan la mayor vida útil posible para trabajos de desbarbado, biselado y rotura de cantos. Gracias a la óptima coordinación entre el rendimiento de viruta y el resultado de superficie a

Artículo No. 1F763932
Forma de la cabeza Cilindro
Longitud del eje (mm) 30
Diámetro (mm) 5
Material Aluminium oxide
Granulación 90
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro
Longitud del eje (mm) 30
Diámetro (mm) 5
Material Aluminium oxide
Granulación 90
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuada para metales no férricos

Descripción

Las muelas con mango PREMIUM de cerámica son a menudo la única manera de conseguir resultados superficiales de alta calidad en lugares de difícil acceso. Las puntas garantizan la mayor vida útil posible para trabajos de desbarbado, biselado y rotura de cantos. Gracias a la óptima coordinación entre el rendimiento de viruta y el resultado de superficie a conseguir, se pueden obtener los mejores resultados en una amplia gama de calidades de acero.

Números de artículo

Artículo No. 1F763932
EAN 9003170020275
UBB 500572076288
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 2027
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.