text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Mandril cilíndrico 25X13-6X40


Las espigas de resina PREMIUM para la amoladora recta tienen un efecto reductor de las vibraciones gracias a su composición y, por lo tanto, presentan una baja sensibilidad al impacto, lo que se traduce en una mayor comodidad y seguridad durante el trabajo diario. Gracias a su calidad especial, estas puntas son ideales para desbarbar, biselar y romper c

Artículo No. 5N876196
Forma de la cabeza Cilindro
Longitud del eje (mm) 40
Diámetro 25
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 36
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro
Longitud del eje (mm) 40
Diámetro 25
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 36
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Tipo de partículas Otro
Fresa
Marca Tyrolit
Type Resin Mounted Point

Descripción

Las espigas de resina PREMIUM para la amoladora recta tienen un efecto reductor de las vibraciones gracias a su composición y, por lo tanto, presentan una baja sensibilidad al impacto, lo que se traduce en una mayor comodidad y seguridad durante el trabajo diario. Gracias a su calidad especial, estas puntas son ideales para desbarbar, biselar y romper cantos en acero inoxidable y ofrecen resultados de la máxima calidad.

Números de artículo

Artículo No. 5N876196
EAN 9003170053877
UBB 500572167442
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 34053929
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.