text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Tyrolit Mandril cilíndrico 25


Las muelas con mango PREMIUM de cerámica son a menudo la única manera de conseguir resultados superficiales de alta calidad en lugares de difícil acceso. Las puntas garantizan la mayor vida útil posible para trabajos de desbarbado, biselado y rotura de cantos. Gracias a la óptima coordinación entre el rendimiento de las virutas y el resultado superficial que se desea obtener, se pueden conseguir los mejores resultados en una amplia gama de calidades de acero.

Artículo No. 2V919437
Forma de la cabeza Cilindro
Diámetro 25
Material Aluminium oxide
Granulación 60
Adecuado para acero inoxidable
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro
Diámetro 25
Material Aluminium oxide
Granulación 60
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Tipo de partículas Corundum
Fresa
Marca Tyrolit
Codigo SA
Type Ceramic Mounted Point

Descripción

Las muelas con mango PREMIUM de cerámica son a menudo la única manera de conseguir resultados superficiales de alta calidad en lugares de difícil acceso. Las puntas garantizan la mayor vida útil posible para trabajos de desbarbado, biselado y rotura de cantos. Gracias a la óptima coordinación entre el rendimiento de las virutas y el resultado superficial que se desea obtener, se pueden conseguir los mejores resultados en una amplia gama de calidades de acero.

Números de artículo

Artículo No. 2V919437
EAN 9003170200479
UBB 500512875195
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 20047
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.