text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Mandril cilíndrico 122868 25X10 S6X40 60 P5


Las puntas montadas de cerámica PREMIUM son a menudo la única manera de conseguir resultados superficiales de alta calidad en lugares de difícil acceso. Las puntas garantizan la mayor vida útil posible para trabajos de desbarbado, biselado y rotura de bordes. Gracias a la óptima coordinación entre el rendimiento de viruta y el resultado de superficie a

Artículo No. T6370.260.060
Forma de la cabeza Cilindro
Longitud del eje (mm) 60
Diámetro 25
Material Aluminium oxide
Granulación 60
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro
Longitud del eje (mm) 60
Diámetro 25
Material Aluminium oxide
Granulación 60
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Marca Tyrolit
Peso por pieza (g) 35
Type Ceramic Mounted Point

Descripción

Las puntas montadas de cerámica PREMIUM son a menudo la única manera de conseguir resultados superficiales de alta calidad en lugares de difícil acceso. Las puntas garantizan la mayor vida útil posible para trabajos de desbarbado, biselado y rotura de bordes. Gracias a la óptima coordinación entre el rendimiento de viruta y el resultado de superficie a conseguir, se pueden obtener los mejores resultados en una amplia gama de calidades de acero.

Números de artículo

Artículo No. T6370.260.060
EAN 9003171228687
UBB 500503096520
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 122868
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.