text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Llave de una boca 10 x 90


Los discos de corte PREMIUM para laboratorio son perfectamente adecuados para el corte en seco de muestras de laboratorio de acero y HSS en máquinas de corte estacionarias y afiladoras automáticas de sierras. Los más altos valores de rendimiento con un desgaste de la herramienta significativamente reducido caracterizan a este producto, que optimiza claramente sus procesos en términos de economía y eficiencia.

Artículo No. 0V304871
Longitud (mm) 90
Diámetro del rodillo (mm) 10
Modelo T No
Marca Tyrolit
Codigo SA 82079010
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 90
Diámetro del rodillo (mm) 10
Modelo T No
Marca Tyrolit
Codigo SA 82079010
Model 50EA-H
Type Diamond Dresser

Descripción

Los discos de corte PREMIUM para laboratorio son perfectamente adecuados para el corte en seco de muestras de laboratorio de acero y HSS en máquinas de corte estacionarias y afiladoras automáticas de sierras. Los más altos valores de rendimiento con un desgaste de la herramienta significativamente reducido caracterizan a este producto, que optimiza claramente sus procesos en términos de economía y eficiencia.

Números de artículo

Artículo No. 0V304871
EAN 9003176114992
UBB 500683139363
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 611499
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.