text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Lima rotativa PREMIUM*** DIN 8374 Casting materials;Steel;Stainless steel 52WRC T.C.BURR CYLINDER 6X19-6X50


Artículo No. 9Z922732
Forma de la cabeza Cilindro de punta esférica
Longitud total (mm) 50
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 19
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro de punta esférica
Longitud total (mm) 50
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 19
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Dentado Corte especial INOX
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6
Forma de la cabeza según DIN 8032 WRC
Marca Tyrolit
Codigo SA 82079091
Type Rotary Burr

Números de artículo

Artículo No. 9Z922732
EAN 9003177688744
UBB 500572230133
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr 768874
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.