text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Lima rotativa PREMIUM*** DIN 8374 8X19-6X65


Article number 8X722544
Forma de la cabeza Cilindro con corte final
Longitud total (mm) 65
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 19
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Packed per 1

Specifications

Forma de la cabeza Cilindro con corte final
Longitud total (mm) 65
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 19
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 8
Forma de la cabeza según DIN 8032 ZYA-S
Marca Tyrolit
Codigo SA 82079091
Type Rotary Burr

Article numbers

Article number 8X722544
EAN 9003177687129
UBB 500572231388
UNSPSC 23251706
Manufacturer article nr  768712
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.