text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Lima rotativa PREMIUM*** DIN 8374 6X19-6X50

Artículo No. 1R274125
Forma de la cabeza Cilindro de punta esférica
Longitud total (mm) 50
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 19
Adecuado para acero

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro de punta esférica
Longitud total (mm) 50
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 19
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6
Forma de la cabeza según DIN 8032 WRC
Marca Tyrolit

Descripción

Uso universal Múltiples aplicaciones Surtido amplio

Números de artículo

Artículo No. 1R274125
EAN 9003177688737
UBB 500572230059
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr 768873
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.