text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Tyrolit Lima rotativa PREMIUM*** DIN 8374 6X13-3X45


Numer artykułu 4R039797
Forma de la cabeza Cono de punta esférica
Longitud total (mm) 45
Diámetro del eje (mm) 3
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 13
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Pakowane po 1

Specyfikacje

Forma de la cabeza Cono de punta esférica
Longitud total (mm) 45
Diámetro del eje (mm) 3
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 13
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6
Forma de la cabeza según DIN 8032 KEL
Marca Tyrolit
Codigo SA 82077037
Type Rotary Burr

Numery artykułów

Numer artykułu 4R039797
EAN 9003178013545
UBB 500572230703
UNSPSC 23251706
Artykuł producenta nr 801354
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.