text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Lima rotativa PREMIUM*** DIN 8374 20-6X40


Las muelas cerámicas PREMIUM son a menudo la única forma de conseguir resultados de alta calidad en lugares de difícil acceso. Las puntas garantizan la mayor vida útil posible para trabajos de desbarbado, biselado y rotura de cantos. Gracias a la óptima coordinación entre el rendimiento de viruta y el resultado de superficie a conseguir, se pueden obten

Artículo No. 7J677751
Forma de la cabeza Redondo/globo
Longitud del eje (mm) 40
Diámetro 20
Material Aluminium oxide
Eje de sujeción (mm) 6
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma de la cabeza Redondo/globo
Longitud del eje (mm) 40
Diámetro 20
Material Aluminium oxide
Eje de sujeción (mm) 6
Adecuado para acero
Tipo de partículas Corundum
Fresa
Marca Tyrolit
Type Ceramic Mounted Point

Descripción

Las muelas cerámicas PREMIUM son a menudo la única forma de conseguir resultados de alta calidad en lugares de difícil acceso. Las puntas garantizan la mayor vida útil posible para trabajos de desbarbado, biselado y rotura de cantos. Gracias a la óptima coordinación entre el rendimiento de viruta y el resultado de superficie a conseguir, se pueden obtener los mejores resultados en una amplia gama de calidades de acero.

Números de artículo

Artículo No. 7J677751
EAN 9003170009171
UBB 500572181047
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr 917
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.