text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Lima rotativa PREMIUM*** DIN 8374 13X25-8X70


Las fresas de metal duro PREMIUM para la rectificadora recta se fabrican en rectificadoras CNC de última generación. El resultado es una eficaz herramienta de precisión en diferentes diseños que ofrece todos los requisitos para obtener resultados óptimos. El agresivo perfil de la fresa es especialmente largo y proporciona el mayor arranque cuando se tra

Artículo No. 6Y290294
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 8
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 25
Adecuado para acero
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 8
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 25
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 13
Marca Tyrolit
Type Rotary Burr

Descripción

Las fresas de metal duro PREMIUM para la rectificadora recta se fabrican en rectificadoras CNC de última generación. El resultado es una eficaz herramienta de precisión en diferentes diseños que ofrece todos los requisitos para obtener resultados óptimos. El agresivo perfil de la fresa es especialmente largo y proporciona el mayor arranque cuando se trabaja en lugares de difícil acceso. Gracias a una geometría especialmente desarrollada de los filos de corte, esta herramienta consigue mantener siempre baja la generación de calor para proteger la pieza de trabajo y la fresa. Como resultado, se consiguen los mejores tiempos de permanencia y la máxima vida útil en casi todos los materiales.

Números de artículo

Artículo No. 6Y290294
EAN 9003177661457
UBB 500572225026
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr 766145
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.