text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Lima rotativa PREMIUM*** DIN 8374 12X32-6X77


La fabricación de las fresas TYROLIT PREMIUM*** se realiza en máquinas rectificadoras automáticas CNC modernas. De este modo, se crea una herramienta de precisión de gran rendimiento que aporta las condiciones para obtener resultados de desbaste óptimos. Con esta fresa de metal duro logrará las mejores duraciones y la máxima vida útil en casi todos los materiales.

Artículo No. T6380.768.898
Forma de la cabeza En forma de llama
Longitud total (mm) 77
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 32
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza En forma de llama
Longitud total (mm) 77
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 32
Adecuada para hierro fundido
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 12
Marca Tyrolit
Peso por pieza (g) 54
Type Rotary Burr

Números de artículo

Artículo No. T6380.768.898
EAN 9003177688980
UBB 500625554588
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr 768898
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.