text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Lima rotativa PREMIUM*** DIN 8374 12X25-8X70

Entrega en 3 semanas

Uso universal Múltiples aplicaciones Surtido amplio

Numer artykułu 6M426629
Forma de la cabeza Cilindro con corte final
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 8
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 25
Pakowane po 1

Specyfikacje

Forma de la cabeza Cilindro con corte final
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 8
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 25
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 12
Forma de la cabeza según DIN 8032 ZYA-S
Marca Tyrolit
Type Rotary Burr

Opis

Uso universal Múltiples aplicaciones Surtido amplio

Numery artykułów

Numer artykułu 6M426629
EAN 9003177687181
UBB 500572223203
UNSPSC 23251706
Artykuł producenta nr 768718
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.