text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Lima rotativa PREMIUM*** DIN 8374 12X25-6X70


Uso universal Múltiples aplicaciones Surtido amplio

Artículo No. 9R724231
Forma de la cabeza Cilindro con corte final
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 25
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro con corte final
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 25
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 12
Forma de la cabeza según DIN 8032 ZYA-S
Marca Tyrolit
Type Rotary Burr

Descripción

Uso universal Múltiples aplicaciones Surtido amplio

Números de artículo

Artículo No. 9R724231
EAN 9003177661211
UBB 500572222478
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr 766121
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.