text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Lima rotativa PREMIUM*** DIN 8374 12X25-6X70


Artículo No. 8E561769
Forma de la cabeza Cilindro con corte final
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 25
Adecuado para aluminio
Adecuado para cobre
Apto para latón
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro con corte final
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 25
Adecuado para aluminio
Adecuado para cobre
Apto para latón
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 12
Forma de la cabeza según DIN 8032 ZYA-S
Marca Tyrolit
Codigo SA 82079091
Type Rotary Burr

Números de artículo

Artículo No. 8E561769
EAN 9003177687174
UBB 500572223120
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr 768717
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.