text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Lima rotativa PREMIUM*** DIN 8374 10X19-6X65


Las fresas de metal duro PREMIUM para la rectificadora recta se fabrican en rectificadoras CNC de última generación. El resultado es una eficaz herramienta de precisión en diferentes diseños que ofrece todos los requisitos para obtener resultados óptimos. El agresivo perfil de la fresa es especialmente largo y proporciona el mayor arranque cuando se tra

Artículo No. 2U338220
Forma de la cabeza Árbol de nariz redonda
Longitud total (mm) 65
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 19
Adecuado para aluminio
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Árbol de nariz redonda
Longitud total (mm) 65
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 19
Adecuado para aluminio
Adecuado para cobre
Apto para latón
Apto para metales no férricos
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 10
Forma de la cabeza según DIN 8032 RBF
Marca Tyrolit
Type Rotary Burr

Descripción

Las fresas de metal duro PREMIUM para la rectificadora recta se fabrican en rectificadoras CNC de última generación. El resultado es una eficaz herramienta de precisión en diferentes diseños que ofrece todos los requisitos para obtener resultados óptimos. El agresivo perfil de la fresa es especialmente largo y proporciona el mayor arranque cuando se trabaja en lugares de difícil acceso. Gracias a una geometría especialmente desarrollada de los filos de corte, esta herramienta consigue mantener siempre baja la generación de calor para proteger la pieza de trabajo y la fresa. Esto le permite conseguir el mejor tiempo de permanencia y la máxima vida útil en todos los metales no férricos.

Números de artículo

Artículo No. 2U338220
EAN 9003177688454
UBB 500572221488
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr 768845
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.