text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Lima rotativa PREMIUM*** 52ZYAS 8X19-6X64


Položka č. 8H618251
Forma de la cabeza Cilindro con corte final
Longitud total (mm) 64
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 19
Adecuado para acero
Material de corte HM
Con eje
Ambalat la 1

technické údaje

Forma de la cabeza Cilindro con corte final
Longitud total (mm) 64
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 19
Adecuado para acero
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 8
Forma de la cabeza según DIN 8032 ZYA-S
Marca Tyrolit
Codigo SA 82079091
Type Rotary Burr

Čísla materiálu

Položka č. 8H618251
EAN 9003172013657
UBB 500683279102
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 34213558
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.