text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Lima rotativa PREMIUM*** 52ZYAS 6X18-6X50

Article number 9D662320
Forma de la cabeza Cilindro con corte final
Longitud total (mm) 50
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 18
Adecuado para acero
Material de corte HM
Con eje

Specifications

Forma de la cabeza Cilindro con corte final
Longitud total (mm) 50
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 18
Adecuado para acero
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6
Forma de la cabeza según DIN 8032 ZYA-S
Marca Tyrolit
Codigo SA 82079091
Type Rotary Burr

Article numbers

Article number 9D662320
EAN 9003172013640
UBB 500683278948
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  34213557
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.