text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Lima rotativa PREMIUM*** 52ZYAS 10X19-6X64


Las fresas de metal duro PREMIUM para la rectificadora recta se fabrican en rectificadoras CNC de última generación. De este modo se obtiene una herramienta de precisión eficiente en diferentes diseños que ofrece todos los requisitos para obtener resultados óptimos. El agresivo perfil de la fresa es especialmente largo y proporciona el mayor arranque cu

Artículo No. 9Y710387
Forma de la cabeza Cilindro con corte final
Longitud total (mm) 64
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 19
Adecuado para acero
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro con corte final
Longitud total (mm) 64
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 19
Adecuado para acero
Dentado Cruz (X)
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 10
Forma de la cabeza según DIN 8032 ZYA-S
Marca Tyrolit
Type Rotary Burr

Descripción

Las fresas de metal duro PREMIUM para la rectificadora recta se fabrican en rectificadoras CNC de última generación. De este modo se obtiene una herramienta de precisión eficiente en diferentes diseños que ofrece todos los requisitos para obtener resultados óptimos. El agresivo perfil de la fresa es especialmente largo y proporciona el mayor arranque cuando se trabaja en lugares de difícil acceso. Gracias a una geometría especialmente desarrollada de los filos de corte, esta herramienta consigue mantener siempre baja la generación de calor para proteger la pieza de trabajo y la fresa. Como resultado, se consiguen los mejores tiempos de permanencia y la máxima vida útil en acero.

Números de artículo

Artículo No. 9Y710387
EAN 9003172013664
UBB 500683279367
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 34213559
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.