Esmeril
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
Fresar
Esmeril
1Y851546
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
Tyrolit Lima rotativa PREMIUM*** 52ZYA 6X18-6X50
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Mayor duración Máximo rendimiento de arranque Uso universal
Descripción completa
Artículo No.
1Y851546
Forma de la cabeza
Cilindro
Longitud total (mm)
50
Diámetro del eje (mm)
6
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
18
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
Cilindro
Longitud total (mm)
50
Diámetro del eje (mm)
6
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
18
Dentado
Corte especial INOX
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
6
Forma de la cabeza según DIN 8032
ZYA
Marca
Tyrolit
Type
Rotary Burr
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Mayor duración Máximo rendimiento de arranque Uso universal
Números de artículo
Artículo No.
1Y851546
EAN
9003172013893
UBB
500683281736
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
34213606