text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Lima rotativa PREMIUM*** 52ZYA 13X25-6X70


Artículo No. 7M016834
Forma de la cabeza Cilindro
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 25
Material de corte HM
Con eje
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 25
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 13
Forma de la cabeza según DIN 8032 ZYA
Marca Tyrolit
Type Rotary Burr

Números de artículo

Artículo No. 7M016834
EAN 9003172013923
UBB 500683282312
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 34213609
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.