text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Lima rotativa PREMIUM*** 52WRC 8X19-6X64


Mayor duración Máximo rendimiento de arranque Uso universal

Artículo No. 1Q537331
Forma de la cabeza Cilindro de punta esférica
Longitud total (mm) 64
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 19
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro de punta esférica
Longitud total (mm) 64
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 19
Dentado Corte especial INOX
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 8
Forma de la cabeza según DIN 8032 WRC
Marca Tyrolit
Type Rotary Burr

Números de artículo

Artículo No. 1Q537331
EAN 9003172013947
UBB 500683282726
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 34213621
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.