Esmeril
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Fresar
Esmeril
7K666695
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
Tyrolit Lima rotativa PREMIUM*** 52WRC 13X25-6X70
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
7K666695
Forma de la cabeza
Cilindro de punta esférica
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
6
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
25
Dentado
Corte especial INOX
Material de corte
HM
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
Cilindro de punta esférica
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
6
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
25
Dentado
Corte especial INOX
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
13
Forma de la cabeza según DIN 8032
WRC
Marca
Tyrolit
Codigo SA
82079091
Type
Rotary Burr
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7K666695
EAN
9003172013961
UBB
500683283146
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
34213623