text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Lima rotativa PREMIUM*** 52RBF 10X19-6X64


Las fresas de metal duro PREMIUM para la rectificadora recta se fabrican en rectificadoras CNC de última generación. El resultado es una herramienta de precisión eficaz en diferentes diseños que ofrece todos los requisitos para obtener resultados óptimos. El agresivo perfil de la fresa es especialmente largo y proporciona el mayor arranque cuando se tra

Artículo No. 1B940396
Forma de la cabeza Árbol de nariz redonda
Longitud total (mm) 64
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 19
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Árbol de nariz redonda
Longitud total (mm) 64
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 19
Dentado Corte especial INOX
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 10
Forma de la cabeza según DIN 8032 RBF
Marca Tyrolit
Type Rotary Burr

Descripción

Las fresas de metal duro PREMIUM para la rectificadora recta se fabrican en rectificadoras CNC de última generación. El resultado es una herramienta de precisión eficaz en diferentes diseños que ofrece todos los requisitos para obtener resultados óptimos. El agresivo perfil de la fresa es especialmente largo y proporciona el mayor arranque cuando se trabaja en lugares de difícil acceso. Gracias a una geometría especialmente desarrollada de los filos de corte, esta herramienta consigue mantener siempre baja la generación de calor para proteger la pieza de trabajo y la fresa. Esto le permite conseguir el mejor tiempo de permanencia y la máxima vida útil en acero inoxidable.

Números de artículo

Artículo No. 1B940396
EAN 9003172013992
UBB 500683283716
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 34213626
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.