text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Lima de amolar 9020 longitud 100 mm anchura 10 mm triángulo C fina


Estas limas se utilizan sobre todo para el mecanizado de herramientas en las industrias de la madera y la construcción de maquinaria. Gracias a los distintos tamaños de grano, podrá elegir la herramienta perfecta para su aplicación. Las limas de carburo de silicio se utilizan principalmente para herramientas de carburo de tungsteno o con punta de carbur

Artículo No. 4H305154
Anchura 10
Forma Otro
Diámetro 10
Longitud (mm) 100
Material Carburo de silicio
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Anchura 10
Forma Otro
Diámetro 10
Longitud (mm) 100
Material Carburo de silicio
Granulación 400
Marca Tyrolit
Type Triangular File

Descripción

Estas limas se utilizan sobre todo para el mecanizado de herramientas en las industrias de la madera y la construcción de maquinaria. Gracias a los distintos tamaños de grano, podrá elegir la herramienta perfecta para su aplicación. Las limas de carburo de silicio se utilizan principalmente para herramientas de carburo de tungsteno o con punta de carburo de tungsteno y son de color gris verdoso. Las de color naranja se utilizan principalmente para todo tipo de aceros y acero inoxidable.

Números de artículo

Artículo No. 4H305154
EAN 9003170005234
UBB 500683003544
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 523
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.