text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Lima de amolar 9020 longitud 100 mm anchura 10 mm triángulo 89A medio


Estas limas se utilizan sobre todo para el mecanizado de herramientas en las industrias de la madera y la construcción de maquinaria. Gracias a los distintos tamaños de grano, puede seleccionar la herramienta perfecta para su aplicación. Las limas de carburo de silicio se utilizan principalmente para herramientas de carburo de tungsteno o con punta de c

Artículo No. 7X808598
Anchura 10
Forma Otro
Longitud (mm) 100
Material Corundum
Granulación 240
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Anchura 10
Forma Otro
Longitud (mm) 100
Material Corundum
Granulación 240
Marca Tyrolit
Type Triangular File

Descripción

Estas limas se utilizan sobre todo para el mecanizado de herramientas en las industrias de la madera y la construcción de maquinaria. Gracias a los distintos tamaños de grano, puede seleccionar la herramienta perfecta para su aplicación. Las limas de carburo de silicio se utilizan principalmente para herramientas de carburo de tungsteno o con punta de carburo de tungsteno y son de color gris verdoso. Las de color naranja se utilizan principalmente para todo tipo de aceros y acero inoxidable.

Números de artículo

Artículo No. 7X808598
EAN 9003170005043
UBB 500683002140
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 504
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.