text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Juego de fresas giratorias PREMIUM*** DIN 8374 10


El juego de fresas de metal duro PREMIUM para la rectificadora recta se fabrica en rectificadoras automáticas CNC de última generación. De este modo se obtienen eficaces herramientas de precisión en distintos diseños, que ofrecen todos los requisitos para obtener resultados óptimos. El agresivo perfil de la fresa es especialmente largo y proporciona un

Artículo No. 7R301678
Número de piezas 10
Diámetro de fresado (mm) 6 - 10
Diámetro del vástago (mm) 6 - 6
Material de corte Otro
Marca Tyrolit
Embalado por 1

Especificaciones

Número de piezas 10
Diámetro de fresado (mm) 6 - 10
Diámetro del vástago (mm) 6 - 6
Material de corte Otro
Marca Tyrolit
Type Carbide Burrs Set

Descripción

El juego de fresas de metal duro PREMIUM para la rectificadora recta se fabrica en rectificadoras automáticas CNC de última generación. De este modo se obtienen eficaces herramientas de precisión en distintos diseños, que ofrecen todos los requisitos para obtener resultados óptimos. El agresivo perfil de la fresa es especialmente largo y proporciona un arranque máximo cuando se trabaja en lugares de difícil acceso. Gracias a una geometría especialmente desarrollada de los filos de corte, esta herramienta consigue mantener siempre baja la generación de calor para proteger la pieza de trabajo y la fresa. El juego contiene una selección de diez perfiles de fresa diferentes, que le permitirán conseguir los mejores tiempos de parada y la mayor vida útil en casi todas las aplicaciones en una amplia gama de materiales.

Números de artículo

Artículo No. 7R301678
EAN 9003178454164
UBB 500572240033
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr 845416
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.