text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Tyrolit Hoja de sierra circular Concrete;Cellular concrete;Roof tiles;Universal Diamond 125X2X22,23


Universal use Cost-effective performance and lifetime.

Artículo No. T6165.125.222
Aplicación Corte
Forma Otro
Espesor (mm) 2
Diámetro del disco (mm) 125
Adecuado para ladrillo
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Otro
Espesor (mm) 2
Diámetro del disco (mm) 125
Adecuado para ladrillo
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Apto para piedra natural
Adecuado para teja
Disco diamantado
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Otro
Model C3

Descripción

Materials able to be machined: Universal building materials, such as concrete, clay brick, natural stone, etc. Details: A 20-16 mm reduction bush is supplied with a disc diameter of 105 mm.

Números de artículo

Artículo No. T6165.125.222
EAN 9003174660842
UBB 500504322156
UNSPSC 23242113
Artículo del fabricante nr 466084
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.