text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Tyrolit Hoja de sierra circular 1A1R2301,622,23DCTP2


Aplicación: baldosas cerámicas, gres cerámico, porcelana. Detalles: los discos de 105 mm de diámetro se suministran con una arandela de reducción de 20–16 mm TYROLIT ofrece sierras de corte seco tanto soldadas con láser como directamente sinterizadas según el máximo estándar de calidad y seguridad.

Artículo No. T6069.639.635
Aplicación Corte
Forma Otro
Espesor (mm) 1.6
Diámetro del disco (mm) 230
Adecuado para plástico
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Otro
Espesor (mm) 1.6
Diámetro del disco (mm) 230
Adecuado para plástico
Apto para asfalto
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Disco diamantado
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Otro
Adecuado para uso en seco
Model 1A1R

Descripción

Aplicación: baldosas cerámicas, gres cerámico, porcelana. Detalles: los discos de 105 mm de diámetro se suministran con una arandela de reducción de 20–16 mm TYROLIT ofrece sierras de corte seco tanto soldadas con láser como directamente sinterizadas según el máximo estándar de calidad y seguridad.

Números de artículo

Artículo No. T6069.639.635
EAN 9003176396350
UBB 500614474004
UNSPSC 23242113
Artículo del fabricante nr 639635
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.